カテゴリ
- 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(1)
- STMicro(138)
- onsemi(61)
- ON SEMICONDUCTOR(58)
- VISHAY(47)
- 東芝(26)
- サンワサプライ(19)
- MICROCHIP(19)
- StarTech.com(17)
- INFINEON(12)
- Allegro Microsystems(12)
- ROHM(11)
- 新日本無線(10)
- uni(三菱鉛筆)(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- LITTELFUSE(5)
- サンワダイレクト(5)
- SPARKFUN(5)
- IXYS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「pin-03a」の検索結果

ショットキーバリアダイオード 3A 60V 表面実装 3-Pin ショットキー
DiodesZetex¥459,800税込¥505,7801リール(5000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:760mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 60V 1.4A 3+Tab-Pin
DiodesZetex¥139,800税込¥153,7801リール(1000個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローサイドスイッチ 60V 1.1A 3+Tab-Pin
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801リール(1000個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.52Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 電流:1.1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-Line
DiodesZetex¥329,800税込¥362,7801袋(4000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 500。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA。寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110ARoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801リール(800個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-223。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3 + Tab。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 2000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.95 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.13 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA。幅 = 3.7mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV
DiodesZetex¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 15VmAx. 可変出力 3-Pin
DiodesZetex¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●効率:90%RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 30A 300V スルーホール 3-Pin
DiodesZetex¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングル
DiodesZetex¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 10A 200V 表面実装 3-Pin ショットキー
DiodesZetex¥449,800税込¥494,7801リール(5000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:880mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 3A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥55,980~税込¥61,578~1リール(3000個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 3A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V
DiodesZetex¥959~税込¥1,055~1セット(25個)ほか7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応