カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- 椿本チエイン(30)
- RS PRO(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- LIAN LI(4)
- 日研工作所(3)
- マザーツール(3)
- brembo(2)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TACT(タクト)(1)
- セイキ製作所(1)
- ダイライト(1)
- 近藤製作所(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rs120-1」の検索結果

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 875mV
DiodesZetex¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = SMB。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。最大ダイオードキャパシタンス = 27pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.57mm。幅 = 3.94mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.3mm。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応