カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- CF POSH(45)
- INAX(LIXIL)(19)
- nexperia(18)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- RS PRO(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
- SecuSTATION(79)
- TOTO(199)
- サンワサプライ(57)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(16)
- ダイヤトレンド(31)
- フエニックス・コンタクト(54)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(41)
- 千代田通商(23)
- 大阪魂(23)
- 富士電機(60)
- 東芝(24)
- 釜屋電機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「sc01」の検索結果
特価

スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1
DiodesZetex¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応