カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- BIGM(丸山製作所)(20)
- nexperia(12)
- 東芝(9)
- ミラック光学(7)
- EPSON(6)
- 富士電機(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 共立電子産業(6)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- SATA(5)
- NOK(5)
- JIT(5)
- 大三商会(4)
- MICROCHIP(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- CKD(3)
- 重松製作所(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「sc70」の検索結果
特価

スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1
DiodesZetex¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応