カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- SHURE(117)
- KC(1)
- Asmix(アスカ)(41)
- MAZDA(マツダ)(1,366)
- SMC(69)
- TOTO(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- アイリスオーヤマ(30)
- アクアソル(201)
- コスモスビード(59)
- スズキ(115)
- スバル(104)
- ダイハツ(116)
- トヨタ(897)
- ニッサン(529)
- ホンダ(220)
- ボッシュ・レックスロス(92)
- ミツビシ(435)
- 三菱ふそう(277)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「shure」の検索結果
特価

低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 300mA 表面実装 5-Pin 正
DiodesZetex¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 5V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥219,800税込¥241,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:0.03mARoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 レギュレータ 5.1V 50mA 固定出力 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥149,800税込¥164,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:5.1 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:10 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:5 、 パワーレーティング:2.3W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:50 mARoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 600mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥86,980税込¥95,6781リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 100mA 固定出力 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.2 V 、 入力電圧 Max:22.5 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801リール(2500個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 200 (Min)mA 3.3V 固定出力 5-Pin Yes 正
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mVRoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥59,980税込¥65,9781リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:ありRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル 正電圧 リニアレギュレータ 0.8~3.3V 1.5A 可変出力 表面実装 10-Pin
DiodesZetex¥389~税込¥428~1セット(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
LDO電圧レギュレータ 250 (Min)mA 3.3V 固定出力 2.5~6.6V入力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応