カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- ナリカ(3)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- 増田理化工業(1)
- ツカサ電工(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sm-60n」の検索結果

DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(1000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、1.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SM。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ, 425 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = フルブリッジ。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.7mm。高さ = 1.6mm。補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.RoHS指令(10物質対応)対応