カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- タンガロイ(3)
- KSフィルター(3)
- ユニオンツール(1)
- 宮島化学工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カーメイト(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- XP POWER(1)
- 関谷理化(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「te404」の検索結果
特価

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応