カテゴリ
- 制御機器(397)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,683)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- testo(テストー)(314)
- SKC(環境測定)(257)
- Dell Technologies(195)
- コミネ(150)
- 川西水道機器(95)
- tesa(テサ/テサテープ)(86)
- メディアカバーマーケット(86)
- MARWI(86)
- ESTERA(71)
- ホンダ(68)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- 南国フレキ工業(51)
- Zebra Technologies(50)
- 日立産機システム(44)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(397)
「tes」の検索結果

74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力
DiodesZetex¥519~税込¥571~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥1,898~税込¥2,088~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード 2-Pin PDI123
DiodesZetex¥1,198~税込¥1,318~1袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル シングル オペアンプ 3 ~32V2 表面実装 8-Pin SOP No
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781リール(2500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオードエレメント数 2 シリーズ シリコンジャンクション
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数2
低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin
DiodesZetex¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.66幅(mm)4.82高さ(mm)16.51ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードペア2組RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)660ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150