カテゴリ
- 制御機器(706)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- ホンダ(14,011)
- 三菱ふそう(1,848)
- フエニックス・コンタクト(1,679)
- タカチ電機工業(699)
- RS PRO(623)
- サカエ(538)
- アリート(ariete)(327)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(307)
- SPARKFUN(259)
- SKC(環境測定)(231)
- MAZDA(マツダ)(202)
- トヨタ(185)
- INAX(LIXIL)(164)
- ミツビシ(139)
- 日野自動車(139)
- 日立産機システム(127)
- Thermo Fisher Scientific(122)
- シュナイダーエレクトリック(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(699)
「tet」の検索結果

74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力
DiodesZetex¥519~税込¥571~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV
DiodesZetex¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード シリーズ 155mA 85V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥1,898~税込¥2,088~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード 2-Pin PDI123
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV
DiodesZetex¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。Diodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA
DiodesZetex¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 500。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
...