カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- 東芝(9)
- オリエンタルモーター(2)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「uln2003」の検索結果

ロジックゲート 140mA 16-Pin
DiodesZetex¥74,980税込¥82,4781リール(2500個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応