カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- EPSON(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(11)
- SMC(20)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- エスエヌディ(4)
- コマツ(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- タカチ電機工業(2)
- トップ工業(2)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- ヨドノ(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 日栄インテック(3)
- 昌栄産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「us-13」の検索結果
特価

DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥53,980税込¥59,3781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781リール(5000個)7日以内出荷長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75