カテゴリ

  • 制御機器(88)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(2)
  • MICROCHIP(436)
  • Texas Instruments(180)
  • SMC(148)
  • 東芝(122)
  • TRACO POWER(98)
  • ニッサン(87)
  • TDK(86)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • KEMET(84)
  • STMicro(82)
  • 新ダイワ(78)
  • onsemi(74)
  • 富士電機(72)
  • 三菱電機(71)
  • RS PRO(64)
  • マキテック(63)
  • nexperia(57)
  • XP POWER(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-5.5」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホール効果センサ IC 3-Pin DiodesZetexホール効果センサ IC 3-PinDiodesZetex
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25DiodesZetex
799税込879
1袋(100個)
5日以内出荷
論理回路 = 74LVCロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = プッシュプル極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G07SE-7 DiodesZetexDiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G07SE-7DiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
論理回路 = LVCロジックタイプ = バッファ, ドライバ回路数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = オープンドレイン極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7 DiodesZetexDiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321SEG-7DiodesZetex
699税込769
1袋(25個)
5日以内出荷
アンプタイプ = 低電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 1.35mmオペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LMV324TSG-13 DiodesZetexDiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LMV324TSG-13DiodesZetex
91,980税込101,178
1セット(2500個)
5日以内出荷
アンプタイプ = ローノイズ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力幅 = 4.5mmオペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125SE-7 DiodesZetexDiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125SE-7DiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
論理回路 = LVCロジックタイプ = バッファ, ドライバ回路数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = XOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.35mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.35mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13 DiodesZetexDiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13DiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(2500個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力幅 = 3.95mmオペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125W5-7 DiodesZetexDiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125W5-7DiodesZetex
23,980税込26,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
論理回路 = LVCロジックタイプ = バッファ, ドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm動作供給電圧 Min = 1.65 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
32,980税込36,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
749税込824
1袋(100個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetexDiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74DiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.35mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7 DiodesZetexDiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7DiodesZetex
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = 表面実装マグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.5 Vパッケージタイプ = SC-59ピン数 = 3動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
539税込593
1袋(25個)
5日以内出荷
電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ管理数 = 1出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル実装タイプ = 表面実装msパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm最大リセット閾値電圧 = 4.72V動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃Vマイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex インバータ インバータ 74 DiodesZetexDiodesZetex インバータ インバータ 74DiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5ns高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = LVC寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
双方向 TVSダイオード 1500W 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 1500W 2-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
829税込912
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 降圧コンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変 DiodesZetex降圧 降圧コンバータ 出力電圧(Min):0.6V 可変DiodesZetex
219,800税込241,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetex低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
91,980税込101,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ:ローノイズ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
74 AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 4mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 4mA 2~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
679税込747
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-PinDiodesZetex
989税込1,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
オーディオアンプ IC モノラル D級 9-Pin DiodesZetexオーディオアンプ IC モノラル D級 9-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ  1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2~5.5V 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,598税込1,758
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetexシングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 260 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 Vパッケージタイプ = E-Line実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.8V最大パワー消費 = 750 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V幅 = 2.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC, 750mA, 2.7~5.5V 表面実装, 6-Pin DiodesZetexLEDドライバ IC, 750mA, 2.7~5.5V 表面実装, 6-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 4-Pin DiodesZetex5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 4-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetexハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-PinDiodesZetex
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
74LVC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74AHCTシリーズ ロジックゲート 8mA 4.5~5.5V 5-Pin -入力 DiodesZetex74AHCTシリーズ ロジックゲート 8mA 4.5~5.5V 5-Pin -入力DiodesZetex
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5.5sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5.5sq