DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-323 (SC-70), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
スイッチングダイオード シリーズ 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
LDO電圧レギュレータ 1.25~5.5V 可変出力 3~6V入力 5-Pin Yes 正DiodesZetex
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングルDiodesZetex
整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
スイッチングダイオード 400mA 200V 表面実装 3-Pinエレメント数 2 シリーズDiodesZetex