カテゴリ
- 制御機器(293)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(3,534)
- CKD(274)
- IDEC(和泉電気)(438)
- omron(オムロン)(1,467)
- Panasonic(パナソニック)(1,002)
- ParkerTAIYO(348)
- RS PRO(431)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
- エスコ(416)
- コガネイ(507)
- サンワサプライ(233)
- ホンダ(2,503)
- メディアカバーマーケット(799)
- 三菱電機(368)
- 富士電機(290)
- 新ダイワ(352)
- 東芝(276)
- 渡辺電機工業(310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(293)
「v1」の検索結果

スイッチングダイオードエレメント数 2 シリーズ シリコンジャンクション
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(200個)8日以内出荷ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数2
スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 2
DiodesZetex¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-Pin
DiodesZetex¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックゲート 140mA 16-Pin
DiodesZetex¥74,980税込¥82,4781リール(2500個)8日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin
DiodesZetex¥2,398税込¥2,6381袋(200個)8日以内出荷幅(mm)1.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大パワー消費(mW)200最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比なし最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781リール(5000個)8日以内出荷長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75
ショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥69,980~税込¥76,978~1リール(3000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥61,980税込¥68,1781リール(5000個)8日以内出荷長さ(mm)5.21直径(Φmm)2.72ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)25
ショットキーバリアダイオード 1A 150V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥219,800税込¥241,7801リール(5000個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1A 50V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(100個)8日以内出荷仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V
DiodesZetex¥28,980税込¥31,8781リール(5000個)8日以内出荷仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.3ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)100
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801リール(2500個)8日以内出荷仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 300mA 75V 表面実装 3-Pinエレメント数 1
DiodesZetex¥549税込¥6041袋(50個)8日以内出荷仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード 400mA 100V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングル
DiodesZetex¥2,798税込¥3,0781セット(250個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応