カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- TDK(66)
- MICROCHIP(49)
- Texas Instruments(48)
- MAZDA(マツダ)(40)
- 三菱電機(28)
- MURATA(村田製作所)(26)
- ニムラ(20)
- STMicro(19)
- 東芝(15)
- onsemi(13)
- SIEMENS(10)
- 4D SYSTEMS(10)
- omron(オムロン)(8)
- RS PRO(8)
- 日立産機システム(7)
- 富士電機(7)
- unitech(7)
- コーセル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「v5.5-4」の検索結果
特価

シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力
DiodesZetex¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力
DiodesZetex¥99,980税込¥109,9781リール(2500個)7日以内出荷仕様アンプタイプ:ローノイズ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin
DiodesZetex¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LMV324TSG-13
DiodesZetex¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷アンプタイプ = ローノイズ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。レール to レール = レール to レール出力。幅 = 4.5mm。オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCTシリーズ シフトレジスタ 8ステージ シフトレジスター シリアルーパラレル
DiodesZetex¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HCT 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応