カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エバオン(12)
  • ネグロス電工(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 八州電工(3)
  • アサダ(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 河村電器産業(2)
  • SMC(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-21」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 280 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 280 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    319,800税込351,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 280 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 230 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 4.77mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    339,800税込373,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
  • Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetex

    Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン

    DiodesZetex
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Pチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V寸法(mm)4.77 x 2.41 x 4.01RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(mW)700チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)280最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最大ゲートしきい値電圧(V)3.5トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET