カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(4)
- コガネイ(263)
- YAMAZEN(山善)(27)
- TOZEN(トーゼン)(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- SMC(9)
- brembo(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- アソー(6)
- 日本製線(6)
- StarTech.com(6)
- AFAM(アファム)(3)
- SPARKFUN(3)
- オーム電機(2)
- ホンダ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「ze 15a」の検索結果
特価

ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin
DiodesZetex¥2,198~税込¥2,418~1袋(20個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 15VmAx. 可変出力 3-Pin
DiodesZetex¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●効率:90%RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 DC-DCコンバータ 1.2A 0.81~15V 可変出力 3-Pin
DiodesZetex¥189,800税込¥208,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max:1.2A●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Max:24 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:3●パッケージタイプ:SOT-26●幅:1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mW
DiodesZetex¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 6.8V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 1.2 → 4.5mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW
DiodesZetex¥1,298税込¥1,4281袋(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 2.5 → 5.3mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-F
DiodesZetex¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 6 A, ZXTN2010GTA
DiodesZetex¥65,980税込¥72,5781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 6 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 3 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 130 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2010ZTA
DiodesZetex¥81,980税込¥90,1781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 130 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 1.5A 100V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V
DiodesZetex¥729~税込¥802~1袋(50個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
降圧 降圧コンバータ 出力電圧(Min):0.81V 可変
DiodesZetex¥149,800税込¥164,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min:0.81 V 、 出力電圧 Max:15 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 5A, 100V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.15V
DiodesZetex¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SMC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 40pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm。整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応