カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(1,122)
  • SMC(717)
  • MAZDA(マツダ)(709)
  • エスコ(334)
  • ノーブランド(315)
  • Phenomenex(232)
  • IKO(日本トムソン)(190)
  • YAMAHA(ヤマハ)(179)
  • ホンダ(107)
  • イマオコーポレーション(100)
  • cotta(94)
  • ジーエルサイエンス(93)
  • ニッサン(93)
  • RS PRO(92)
  • コノエ(85)
  • NTN(エヌティーエヌ)(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • イスカル(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18c」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(左から右)。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3514アズワン品番65-8027-01
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    11,380税込12,518
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3369アズワン品番65-8031-32
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    26,780税込29,458
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1483アズワン品番65-8023-57
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    42,480税込46,728
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    45,880税込50,468
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 400 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1404アズワン品番65-8036-74
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 → 10 bar です。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1573アズワン品番65-8037-51
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ

    Festo
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ

    Festo
    33,480税込36,828
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    46,780税込51,458
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578アズワン品番65-7985-72
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応 Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応

    Festo
    33,480税込36,828
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 の各機能に対応しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7539アズワン品番65-8009-66
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7580アズワン品番65-7995-36
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    24,380税込26,818
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    24,380税込26,818
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1563アズワン品番65-8027-15
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    23,680税込26,048
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1581アズワン品番65-8020-73
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    38,880税込42,768
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1266アズワン品番65-8034-97
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1409アズワン品番65-8037-69
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1491アズワン品番65-8034-84
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    34,480税込37,928
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1443アズワン品番65-8021-30
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1442アズワン品番65-8022-22
  • エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

    Festo
    38,480税込42,328
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1588アズワン品番65-8034-83
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    38,480税込42,328
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1312アズワン品番65-8024-50
  • エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1551アズワン品番65-8036-32
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    46,680税込51,348
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1602アズワン品番65-8038-32
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1603アズワン品番65-8020-86
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    35,680税込39,248
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 870 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1516アズワン品番65-8023-04
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 870 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1262アズワン品番65-8024-32
  • 手動バルブ ロッドレバー Festo

    手動バルブ ロッドレバー

    Festo
    25,380税込27,918
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:51 mm 標準 公称流量:600 l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6011アズワン品番65-7983-13
  • エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に
    仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1568アズワン品番65-8021-46
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    38,880税込42,768
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミダイキャスト●ソレノイド電圧:24Vdc●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1498アズワン品番65-8025-94
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    22,380税込24,618
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1467アズワン品番65-8021-23
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/8

    Festo
    35,680税込39,248
    1個
    7日以内出荷
    FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5943アズワン品番65-8009-91
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    26,780税込29,458
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質には
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1265アズワン品番65-8037-99
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    38,880税込42,768
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1315アズワン品番65-8038-14
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    26,780税込29,458
    1個
    7日以内出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1326アズワン品番65-8025-02