カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • New-Era(ニューエラー)(128)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • SMC(44)
  • JFEアドバンテック(16)
  • 日東工業(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • SIEMENS(11)
  • ABB(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 星和電機(SEIWA)(8)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • CKD(6)
  • 象印チェンブロック(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ハーティング(4)
  • KSフィルター(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p16」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    208,980税込229,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543994●コード番号:203-9359アズワン品番65-7996-16
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543991●コード番号:203-9357アズワン品番65-8018-12
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    198,980税込218,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543993●コード番号:203-9438アズワン品番65-7999-22
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    311,980税込343,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 72.5 mm、リア長 39.5 mm )。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543998●コード番号:203-9326アズワン品番65-7991-13
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    217,980税込239,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガ
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543995●コード番号:203-9314アズワン品番65-7998-92
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    245,980税込270,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ72.5mm、リア長39.5mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543996●コード番号:203-9503アズワン品番65-7988-98
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ72.5mm、リア長39.5mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543997●コード番号:203-9414作動方式複動チューブ内径(Φmm)20アズワン品番65-7997-19シリンダストローク(mm)100
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9939アズワン品番65-7990-36
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:125mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9935アズワン品番65-8013-32
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9937アズワン品番65-7990-34
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940アズワン品番65-7990-37
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941アズワン品番65-8012-63
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934アズワン品番65-7917-33
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9933アズワン品番65-7919-39
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
    仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938アズワン品番65-7990-35
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ