カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(786)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- CKD(84)
- Lumberg Automation(108)
- omron(オムロン)(28)
- ROLINE(29)
- RS PRO(99)
- SICK(48)
- SMC(554)
- StarTech.com(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- アメリカン電機(31)
- エスコ(36)
- サンワサプライ(26)
- ダイヤトレンド(27)
- フエニックス・コンタクト(35)
- メディアカバーマーケット(90)
- ブランドをもっと見る
「2-m5a」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7481アズワン品番65-8006-73
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455アズワン品番65-7986-45
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個当日出荷Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520アズワン品番65-8010-75
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1 幅 26 mm バルブ機能:5/2 モノステーブルです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-A-A1-P1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7433アズワン品番65-7996-09
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7580アズワン品番65-7995-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1各機能対応
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 の各機能に対応しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7539アズワン品番65-8009-66
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。作動タイプは電気式で、標準ベースのバルブは ISO5599-1 に準拠しています。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7512アズワン品番65-7988-17
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479アズワン品番65-8014-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53U-H-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計は M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 加圧、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、作動圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7526アズワン品番65-8014-74
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544アズワン品番65-8002-03
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズ
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えています:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7478アズワン品番65-7995-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538アズワン品番65-7995-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488アズワン品番65-8011-55
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 は、角型プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7568アズワン品番65-8009-05
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405アズワン品番65-7995-22
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404アズワン品番65-8007-40
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A1対応
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A1 に適合しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7494アズワン品番65-8009-68
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A1シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A1 を使用しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7599アズワン品番65-7986-05
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L シリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514アズワン品番65-8011-78
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581アズワン品番65-7918-85
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。幅は 18 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示監査に使用される LED の標準公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1297アズワン品番65-8021-65
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6248アズワン品番65-7994-30
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435アズワン品番65-7996-66
ソレノイドバルブ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603アズワン品番65-8000-58
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-AH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7454アズワン品番65-7993-97
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471アズワン品番65-7999-86