カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SMC(420)
  • CKD(31)
  • ニッセイ(29)
  • マキテック(29)
  • テクノフレックス(29)
  • メイキコウ(23)
  • 旭製作所(20)
  • 日動工業(17)
  • climbing(クライミング)(15)
  • Qlight(15)
  • 東亜計器(11)
  • ゼンシン(11)
  • コガネイ(10)
  • エスコ(9)
  • アズワン(8)
  • トーフレ(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l050」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量 2、300 l/min で 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7280アズワン品番65-7986-30
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出方向バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min、公称サイズは 11.5 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力で使用されます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7315アズワン品番65-8008-93
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min で、公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7202アズワン品番65-7978-59
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅サイズは 54 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min で、公称サイズは 8 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7259アズワン品番65-7991-10
エアソレノイドバルブ JMN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMN1HシリーズFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar の動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7372アズワン品番65-8014-78
エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ JMDHシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7368アズワン品番65-7996-30
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 閉モノステーブルバルブ機能付きの Durable バルブで使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で、3 → 10 bar の動作圧力を使用します。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7243アズワン品番65-7985-40
エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 Festoエアソレノイドバルブ JMN1DH対応Festo
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは ISO 5599/1 に適合し、ソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil 及びソケットを含まない手動オーバーライド機能を備えています。これらは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMN1DH に対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7371アズワン品番65-7984-36
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 加圧バルブ機能を使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量 2、300 l/min で 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7376アズワン品番65-8008-14