カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(3)
- エレコム(25)
- 3M(スリーエム)(13)
- CIO(8)
- Xiaomi(6)
- 大阪魂(6)
- StarTech.com(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- 廣杉計器(3)
- Anker(アンカー)(3)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- 北陽電機(2)
- wacom(ワコム)(2)
- サイバーパワー(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- ブランドをもっと見る
「3m pps 15」の検索結果
特価

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8941アズワン品番65-7992-52
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8805アズワン品番65-8018-87
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-150-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 150 mm です ピストン径: 6仕様●ストローク:150mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1152アズワン品番65-8023-56
エアシリンダ DSBG-63-80-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:80mm
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480アズワン品番65-8008-15
エアシリンダ DSBG-63-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:200mm
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷。Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522アズワン品番65-7980-35
エアシリンダ DSBG-63-50-PSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:50mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo の ISO シリンダは、50 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-50-PSA-N3●コード番号:203-6558アズワン品番65-7990-65