カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- SMC(196)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ニッセイ(29)
- CKD(20)
- マキテック(18)
- コガネイ(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- メイキコウ(6)
- エスコ(5)
- 片岡産業(5)
- 奥岡製作所(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 東亜計器(3)
- 第一機材(3)
- 旭計器工業(3)
- アズワン(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- DNライティング(2)
- ブランドをもっと見る
「450l050」の検索結果

フランジ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo ソフトスタートバルブでゆっくりと圧力をかけ、排気空圧システムを排気します。流れの方向は左から右になります。電気アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4 -10 bar です。標準公称流量は 6、450 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2631アズワン品番65-8037-64
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7089アズワン品番65-7995-78
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7111アズワン品番65-8007-78
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。ライン接続:NPT 1 タイプの作動:空圧式 組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:2インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7023アズワン品番65-8013-45
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7105アズワン品番65-8010-62
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7102アズワン品番65-7989-47
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。ライン接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧式 組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:2インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7027アズワン品番65-8013-80