カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- タンガロイ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- RS PRO(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「8ah-32」の検索結果

ソレノイドバルブ
Festo¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02