カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(780)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(526)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,175)
- Optibelt(800)
- Panasonic(パナソニック)(686)
- PISCO(ピスコ)(728)
- RS PRO(5,199)
- SAMTEC(1,054)
- SMC(5,114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(775)
- TRUSCO(1,615)
- WURTH ELEKTRONIK(1,235)
- アズワン(919)
- イマオコーポレーション(778)
- エスコ(7,659)
- ホンダ(1,424)
- 三木プーリ(949)
- 大阪魂(11,035)
- 廣杉計器(1,247)
- 水本機械製作所(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「8mm」の検索結果

チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm
Festo¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷。Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3032アズワン品番65-8031-25
チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm
Festo¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 1.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3086アズワン品番65-8030-01
チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm
Festo¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M12 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.2 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3078アズワン品番65-7980-24
ブランキングプラグ QSシリーズ 8mm なし
Festo¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグ QSC-8H-50 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ: 50 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:8mm●耐薬品性:なし●外径:9mm●コード番号:202-3269アズワン品番65-8031-26
真空パッド フラット 8mm PUR
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo サクションカップ ESS-100-SN は簡単に交換できます。最小部材半径は 460 mm、公称寸法は 6 mm です。吸着パッドの直径 =100 mm 吸着パッド容積 =29.779 cm3 接続位置:TOP仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:PUR●保持力:2.3N●コード番号:203-8290アズワン品番65-8005-48
真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム
Festo¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Festo 吸引カップ ESS-10x30- ON は簡単に交換できます。公称サイズは 2.5 mm で、吸引カップサイズは 10 x 30 mm です。吸着パッド容積 =0.35 cm3 接続位置:TOP 組み立て位置:任意仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:2.3N●コード番号:203-8304アズワン品番65-8009-10
チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm
Festo¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S10-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:8 mm、動作圧力完全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S10-E-P10●チューブサイズ:8mm●コード番号:203-9624アズワン品番65-8016-55
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●圧力ゲージポートサイズ:G1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●最大流量率:ISO8573-1:2010●平均流量率:2750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:ISO8573-1:2010℃●動作温度Max:ISO8573-1:2010℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0526アズワン品番65-8012-36
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥255,980~税込¥281,578~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0476アズワン品番65-8007-80
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0499アズワン品番65-7990-87
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0488アズワン品番65-8018-45
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0477アズワン品番65-7981-32
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0487アズワン品番65-8000-99
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0468アズワン品番65-7990-61
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0418アズワン品番65-7979-80
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0419アズワン品番65-8006-58
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/4 2750L/min
Festo¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0515アズワン品番65-8013-34
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
Festo¥301,980税込¥332,1781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0397アズワン品番65-7994-08
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0484アズワン品番65-7979-65
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0486アズワン品番65-7997-57
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980~税込¥281,578~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0420アズワン品番65-8001-36
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥100,980税込¥111,0781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは20mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085111●コード番号:202-1973アズワン品番65-8031-87
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥107,980税込¥118,7781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085112●コード番号:202-1951アズワン品番65-8024-13
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085114●コード番号:202-2041アズワン品番65-8022-99
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085113●コード番号:202-2021アズワン品番65-8037-74
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは30mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078835●コード番号:202-1998アズワン品番65-8021-63
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078836●コード番号:202-2035アズワン品番65-8027-52
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085110●コード番号:202-1950アズワン品番65-8022-41
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078833●コード番号:202-2011アズワン品番65-8033-59
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7260アズワン品番65-7984-38
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7189アズワン品番65-7988-52
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥132,980税込¥146,2781個7日以内出荷。FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は19mm、リア長は3.5mmです。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570162●コード番号:203-9387アズワン品番65-7990-48
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥154,980税込¥170,4781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ30.5mmおよびリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543919●コード番号:203-9441アズワン品番65-8018-37
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥163,980税込¥180,3781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ30.5mmおよびリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543920●コード番号:203-9338アズワン品番65-8011-86
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥182,980税込¥201,2781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ30.5mmおよびリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543925●コード番号:203-9442アズワン品番65-7998-10
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥135,980税込¥149,5781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ30.5mmおよびリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543917●コード番号:203-9333アズワン品番65-7989-33
ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
...