カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • ABB(678)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • Qlight(116)
  • ParkerTAIYO(58)
  • SMC(49)
  • KTM(40)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • 住友重機械工業(35)
  • ABB Jokab(33)
  • a bit better circuit(27)
  • ホンダ(21)
  • RS PRO(20)
  • ピーコック魔法瓶工業(18)
  • YAGEO(18)
  • SPARKFUN(18)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • エレコム(12)
  • サンワサプライ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abb」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festoガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8Festo
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unitIts typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setupsThanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidityIt absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applicationsA choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forcesWhat type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compressionThe seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070アズワン品番65-8022-86
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 6 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 50 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3125アズワン品番65-8031-95
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 16 が自動調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレート: 26 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3102アズワン品番65-8030-77
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296アズワン品番65-8032-84
エアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応Festo
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-B52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ動作、双安定、作動式空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-B52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7403アズワン品番65-8011-79
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10300 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3060アズワン品番65-8033-12
エアソレノイドバルブ VSPAシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPAシリーズFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブはピストン構造のスライド式で、リセットに使用される機械式スプリングです。幅は 18mm で、作動圧力は最高 0.9-10 bar です。信号表示用 LED を使用しています。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSPA●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1594アズワン品番65-8031-49
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2LシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズFesto
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E 耐腐食性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 179 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP2-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1615アズワン品番65-7982-51
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5LシリーズFesto
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7431アズワン品番65-7988-14
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 はこれは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7432アズワン品番65-7988-16
ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festoブランクプレート PRSB-1/8シリーズFesto
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自己調整式で、漸進的な特性曲線を示します。サイズは 7 mm、ストロークサイズは 10 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3101アズワン品番65-8030-76
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 作動タイプ:電気的 幅:42 mm 標準公称流量:1300 l/min 作動圧力 =3 ~ 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7562アズワン品番65-8014-86
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533アズワン品番65-8011-80
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5LシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7577アズワン品番65-7997-26
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 基本バルブ VSVA-B-B52-A1-P1 は、5/2 の双安定バルブ機能を備えています。VDMA 24563 サブベースに準拠した空圧式作業ポートサイズ 01 サブベース、ISO 15407-1 G1/4 に準拠したサイズ 26 mmバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ バルブサイズ 26 mm、標準公称流量: 1100 l/min 動作圧力: 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-A1-P1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7561アズワン品番65-7988-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362アズワン品番65-8020-75
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。音圧レベルは 58 dB ( A )です。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3069アズワン品番65-8022-84
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3044アズワン品番65-8022-51
ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズFesto
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-EシリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-A は耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力です。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 43 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1616アズワン品番65-7978-75
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Aシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-AシリーズFesto
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3 は、MHA1-P.-HC/TC 及び MHP1-P.-HC/TC のマニホールドブロック用です。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-A●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1646アズワン品番65-7993-86
ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653アズワン品番65-8017-84
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-EシリーズFesto
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604アズワン品番65-7981-14
bbx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bbx
  • bbq