カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- Merck(メルクミリポア)(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- 神港テクノス(2)
- 長岡特殊電線(1)
- CREE(1)
- grace(1)
- TRACER(トレイサー)(1)
「acs-c」の検索結果

ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 24 V dc、消費電力は 2.6 W です。許容電圧変動: +/-10 % デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:202-3685アズワン品番65-8026-40
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725アズワン品番65-8032-61
ソレノイドバルブコイル
Festo¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 7 mm で、任意の位置で組み立てられています。Y 字型の設計で、高合金鋼製のハウジング素材を使用しています。周囲温度: -15 → 120 ℃ コンテナサイズ 1.仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-8942アズワン品番65-8013-39