カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(489)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- DiodesZetex(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 近藤製作所(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TMEHジャパン(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「as1g」の検索結果

プラグコネクタ NECAシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898アズワン品番65-8018-08
プラグコネクタ NECAシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅 製品重量: 78.1 g仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:203-8950アズワン品番65-8013-63
コネクタアセンブリ NECAシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690アズワン品番65-8034-39