カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,128)
  • YAMAHA(ヤマハ)(355)
  • New-Era(ニューエラー)(304)
  • ホンダ(260)
  • 大阪魂(239)
  • CKD(227)
  • MAZDA(マツダ)(213)
  • 三菱電機(50)
  • コガネイ(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(44)
  • ナブテスコサービス(42)
  • キョーリン(38)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • 伊東電機(33)
  • 日東工業(26)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p3」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1441アズワン品番65-8037-81
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
欠品中
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1463アズワン品番65-8022-92
ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズFesto
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440アズワン品番65-8032-53
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1303アズワン品番65-8036-75
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582アズワン品番65-8014-88
マニホールドブロック VABMシリーズ Festoマニホールドブロック VABMシリーズFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 950 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0270アズワン品番65-8005-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5LシリーズFesto
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542アズワン品番65-7999-11
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1305アズワン品番65-8037-01
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1507アズワン品番65-8023-05
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 700 → 780 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1533アズワン品番65-8020-99
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5LシリーズFesto
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7440アズワン品番65-8009-20
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592アズワン品番65-7919-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5LシリーズFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1491アズワン品番65-8034-84
マニホールドブロック VABMシリーズ Festoマニホールドブロック VABMシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 8 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1973 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0167アズワン品番65-8007-94
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357アズワン品番65-8031-78
エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festoエアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505アズワン品番65-8015-66
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5LシリーズFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483アズワン品番65-8006-98
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 1533 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0289アズワン品番65-8017-29
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7484アズワン品番65-7999-59
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5LシリーズFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1381アズワン品番65-8026-60
ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653アズワン品番65-8017-84
サプライマニホールド VABMシリーズ Festoサプライマニホールド VABMシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 3 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 340 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0287アズワン品番65-8006-29
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo VUVG ソレノイドバルブは、電気的に作動する 5/2 モノステーブルバルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0.9 bar → 10 bar です。取り付けタイプ:マニホールドレール バルブサイズ =10 mm 標準公称流量:100 l/min
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9169アズワン品番65-7993-35
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1577アズワン品番65-8026-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5LシリーズFesto
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524アズワン品番65-8005-80
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415アズワン品番65-8009-36
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は200→300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1365アズワン品番65-8035-74
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5LシリーズFesto
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518アズワン品番65-7995-81
マニホールドブロック VABMシリーズ Festoマニホールドブロック VABMシリーズFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 5 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/4、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 521 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0149アズワン品番65-8017-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475アズワン品番65-7994-33
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は200→300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1576アズワン品番65-8026-54
方向制御機器カテゴリ