カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(401)
- CKD(236)
- KANA(片山チエン)(72)
- KITO(キトー)(863)
- MAZDA(マツダ)(378)
- New-Era(ニューエラー)(500)
- ParkerTAIYO(120)
- SMC(6,347)
- YAMAHA(ヤマハ)(289)
- エスコ(70)
- コガネイ(672)
- スバル(253)
- ダイハツ(495)
- トヨタ(361)
- メディアカバーマーケット(119)
- 三木プーリ(193)
- 住友重機械工業(138)
- 東洋バルヴ(89)
- ブランドをもっと見る
「b2-10」の検索結果

ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ
Festo¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E 耐腐食性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 179 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MHAP2-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1615アズワン品番65-7982-51
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ
Festo¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ
Festo¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-A は耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力です。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 43 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1616アズワン品番65-7978-75
ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ
Festo¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
ソレノイドバルブ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
マニホールドベース VABFシリーズ
Festo¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Festo 電源プレート VABF-B10-20-P1-G18 は、動作圧力が -0,9-耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 13 g、スルーホール付き取り付けタイプ仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2818アズワン品番65-8020-94
マニホールドベース VABFシリーズ
Festo¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
マニホールドベース VABFシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853アズワン品番65-8022-46
ソレノイドバルブ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 b仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7272アズワン品番65-7984-50
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 b仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7322アズワン品番65-7986-46
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
ソレノイドバルブ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6093アズワン品番65-8015-14
空圧作動バルブ ボール
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6022アズワン品番65-7983-17
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056アズワン品番65-7995-62
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6019アズワン品番65-7990-43
空圧作動バルブ ボール
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080アズワン品番65-7993-32
空圧作動バルブ ボール
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6081アズワン品番65-7986-78
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7053アズワン品番65-8007-33
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7057アズワン品番65-8005-78
取り付けセット VAMCシリーズ
Festo¥829税込¥9121個7日以内出荷Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
取り付けセット VAMCシリーズ
Festo¥879税込¥9671個7日以内出荷Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16
サプライマニホールド VABMシリーズ
Festo¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 226 g 2- 適度な腐食圧力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0299アズワン品番65-8003-08
サプライマニホールド VABMシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 258 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0239アズワン品番65-8015-03
マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です製品重量: 759 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0251アズワン品番65-8015-04
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 32 mm です。製品重量は 652 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0313アズワン品番65-8017-58
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 927 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0286アズワン品番65-7994-44
マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 2 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 680 g 2- 適度な腐食圧力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0163アズワン品番65-8005-17
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は7バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7046アズワン品番65-8008-50
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7698アズワン品番65-7987-85
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングと NBR シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7642アズワン品番65-7986-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7711アズワン品番65-8009-62
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅製ハウジングは、NBRシール付きで、110Vac動作電圧を備えています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7775アズワン品番65-8013-08
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7768アズワン品番65-7981-57
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングとNBRシールを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7804アズワン品番65-7989-25