カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(14)
- CKD(3)
- VOSTONE(ボストン)(1)
- マリンテック(1)
「bc5025」の検索結果
特価

エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 50-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1004アズワン品番65-8037-68
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ISO DSBC - 50-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1018アズワン品番65-8033-77
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 50 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1037アズワン品番65-8022-71