カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- CKD(18)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- INAX(LIXIL)(21)
- KITZ(キッツ)(14)
- Lovato(13)
- omron(オムロン)(10)
- SIEMENS(12)
- SMC(683)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- アインツ(14)
- アネスト岩田(10)
- アルトコーポレーション(39)
- エスコ(26)
- バーテック(9)
- ホンダ(17)
- 三ツ星ベルト(22)
- 内田洋行(22)
- 高須産業(14)
- ブランドをもっと見る
「bf-5」の検索結果
特価

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-2200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1092アズワン品番65-8026-64
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1049アズワン品番65-8020-85
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-160- PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1148アズワン品番65-8021-11
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-PPSA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1121アズワン品番65-8024-64
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R は、ストローク 500 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:500mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1195アズワン品番65-8022-42
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1050アズワン品番65-8021-36
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-PPVA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1149アズワン品番65-8023-21
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-PPSA-N3-R は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 80 mm、ピストン径は 50 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1062アズワン品番65-8027-87
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-125 - PPVA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1128アズワン品番65-8025-58
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R は、ストローク 100 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1120アズワン品番65-8024-81
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R には、ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、クッションが装備されています。PPS、Festo ISO15552 に準拠。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1154アズワン品番65-8022-65
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS仕様●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1119ストローク(mm)50アズワン品番65-8024-79
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1089アズワン品番65-8033-43
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1138アズワン品番65-8026-57
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1028アズワン品番65-8032-24
電動リニアアクチュエータ
Festo¥584,980税込¥643,4781個7日以内出荷Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo。It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio。The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance。The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation。This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39