カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Qlight(54)
- SMC(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(30)
- タカチ電機工業(8)
- ツカサ電工(11)
- ナイキ(4)
- フジ矢(6)
- ユニカ(6)
- 三桂製作所(46)
- 椿本チエイン(64)
- 渡辺電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
「bg-12」の検索結果

クレビス
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷。Festo クレビスフット LBG-125 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 4140 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LBG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0882アズワン品番65-8015-95
手動バルブ ロッドレバー G 1/2
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:80 mm 標準 公称流量:3800 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6024アズワン品番65-7999-93
手動バルブ ロッドレバー G 1/2
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:80 mm 標準公称流量:3800 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5921アズワン品番65-8007-19
手動バルブ ロッドレバー G 1/2
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6065アズワン品番65-7987-12
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷。FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6112アズワン品番65-7995-33
エアシリンダ DSBG-125-50-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:50mm
Festo¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-50-PPVA-N3●コード番号:203-6517アズワン品番65-8009-11
エアシリンダ DSBG-125-25-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:25mm
Festo¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 125 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-25-PPVA-N3●コード番号:203-6501アズワン品番65-8008-32
エアシリンダ DSBG-125-320-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:320mm
Festo¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-320-PPVA-N3●コード番号:203-6636アズワン品番65-7996-38
エアシリンダ DSBG-125-500-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:500mm
Festo¥215,980税込¥237,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-500-PPVA-N3●コード番号:203-6471アズワン品番65-7990-20
エアシリンダ DSBG-125-400-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:400mm
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-400-PPVA-N3●コード番号:203-6531アズワン品番65-7979-61
エアシリンダ DSBG-125-200-PPVA-N3シリーズ ボア:125mm ストローク:200mm
Festo¥186,980税込¥205,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 125 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-200-PPVA-N3●コード番号:203-6648アズワン品番65-7910-25
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥126,980税込¥139,6781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7101アズワン品番65-7996-73
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は-0.9barです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7053アズワン品番65-8007-33
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は10バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7166アズワン品番65-7996-64
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:22バール●コード番号:203-7167アズワン品番65-8006-41
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷。FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G11/4ねじ付き仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16bar●コード番号:203-7017アズワン品番65-8012-42
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:22バール●コード番号:203-7138アズワン品番65-7989-21
空圧作動バルブ アングルシート
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7087アズワン品番65-7982-03
エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-125-PPVA-N3●コード番号:203-6474アズワン品番65-7988-86
エアシリンダ DSBG-32-125-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:125mm
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PPVA-N3●コード番号:203-6617ストローク(mm)125アズワン品番65-7980-32
エアシリンダ DSBG-32-125-PSA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:125mm
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494ストローク(mm)125作動方式複動式アズワン品番65-7984-88
エアシリンダ DSBG-40-125-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-125-PPVA-N3●コード番号:203-6511アズワン品番65-7998-58
エアシリンダ DSBG-63-125-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:125mm
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-125-PPVA-N3●コード番号:203-6508アズワン品番65-7997-06
エアシリンダ DSBG-160-125-P-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥206,980税込¥227,6781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-P-N3●コード番号:203-6447アズワン品番65-8008-38
エアシリンダ DSBG-100-125-PPVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm
Festo¥118,980税込¥130,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPVA-N3●コード番号:203-6477ストローク(mm)125作動方式複動式アズワン品番65-7993-23
エアシリンダ DSBG-160-125-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:125mm
Festo¥217,980税込¥239,7781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649アズワン品番65-7998-48
エアシリンダ DSBG-100-125-PPSA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm
Festo¥115,980税込¥127,5781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPSA-N3●コード番号:203-6498アズワン品番65-7997-23
エアシリンダ DSBG-200-125-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:125mm
Festo¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 200 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-125-PPVA-N3●コード番号:203-6616アズワン品番65-7993-06