カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(38)
  • 三菱ふそう(22)
  • 日研工作所(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 富士電線工業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • PROST's(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • 倉敷化工(1)
  • コノエ(1)
  • スズキ(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1255」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846アズワン品番65-7994-25
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mmFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mmFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720アズワン品番65-8015-08
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032アズワン品番65-8027-28
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000アズワン品番65-8026-47
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mmFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722アズワン品番65-7994-23
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mmFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723アズワン品番65-7919-42
bcc-1215特集