カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(5)
- SMC(1,144)
- KITO(キトー)(830)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- MAZDA(マツダ)(224)
- UNITE(185)
- サンエス(97)
- アルベ(チトセ)(86)
- ホンダ(68)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 東洋リントフリー(39)
- IDEC(和泉電気)(33)
- ナブテスコサービス(32)
- サンドビック(29)
- CKD(29)
- ミドリ安全(27)
- カナレ電気(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- イスカル(21)
- ブランドをもっと見る
「c-5l」の検索結果

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569アズワン品番65-8005-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電動、幅:26 mm、作動圧:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7518アズワン品番65-7995-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524アズワン品番65-8005-80
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個欠品中Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542アズワン品番65-7999-11
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483アズワン品番65-8006-98
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ
Festo¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5 です●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7933アズワン品番65-8015-61
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ
Festo¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7946アズワン品番65-7981-56
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5シリーズ
Festo¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7923アズワン品番65-8009-99
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ
Festo¥226,980税込¥249,6781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1、ダイアフラム付きサーボ制御 G11 / 2 インチ接続 ステンレススチール製。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7934アズワン品番65-7999-98
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994アズワン品番65-7981-22
ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ
Festo¥226,980税込¥249,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填シ仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7903アズワン品番65-7987-77
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個当日出荷Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427アズワン品番65-8000-43
エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3B-D-1-C 5/3 方向機能は、センターポジションの加圧バルブ機能( 5/3 加圧作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3B-D-1-C●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7501アズワン品番65-7996-31
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-3-Cシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷。Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-3-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-3-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7462アズワン品番65-7985-12
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-1-Cシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-1-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-1-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7424アズワン品番65-7987-91
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-1-FR-Cシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-1-FR-C 5/2 方向機能、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブル付きです。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-1-FR-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7558アズワン品番65-7987-93
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-3-FR-Cシリーズ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-3-FR-C 5/2 方向機能、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブル付きです。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4500 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-3-FR-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7401アズワン品番65-8002-48
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502アズワン品番65-7996-67
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-Cシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460アズワン品番65-8006-11
フランジ
Festo¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷。Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、C 値は 22 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2643アズワン品番65-8026-88
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533アズワン品番65-8011-80
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は3→8barです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1511アズワン品番65-8024-47
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示用 LED を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1402アズワン品番65-8021-13
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質には仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1361アズワン品番65-8028-11
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1314アズワン品番65-8036-09
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1497アズワン品番65-7980-37
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1429アズワン品番65-8034-53
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、最大動作圧力は 1.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 150 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed、Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1377アズワン品番65-8024-34
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準の公称流量は 135 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1282アズワン品番65-8028-16
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1342アズワン品番65-8021-58
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1553アズワン品番65-8037-13