カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(141)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 三菱ふそう(19)
- クラリオン (Clarion)(11)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- JTC(7)
- onsemi(6)
- カーメックス(5)
- 新ダイワ(5)
- イスカル(4)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- omron(オムロン)(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- CHINO(チノー)(3)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「c-632」の検索結果

エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSC-63-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 20 mm、ピストン径は 63 mm です。ストローク: 20 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:20mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1046アズワン品番65-8030-18
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9731アズワン品番65-8005-22
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 25 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1204アズワン品番65-8020-80
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1047アズワン品番65-8022-35
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9732アズワン品番65-7988-75
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1145アズワン品番65-8027-86
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1067アズワン品番65-8035-63
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C63-250-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1093アズワン品番65-8026-70
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730アズワン品番65-8001-65
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1073アズワン品番65-8030-19
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1011アズワン品番65-8037-23