カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(66)
- DIJET(ダイジェット工業)(28)
- ホンダ(25)
- 三菱ふそう(19)
- アズワン(4)
- イマオコーポレーション(4)
- CKD(4)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- 内外電機(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- VISHAY(2)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「c8050」の検索結果
特価

電動リニアアクチュエータ
Festo¥402,980税込¥443,2781個7日以内出荷FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。中圧の最大値は40barです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-7169アズワン品番65-8007-73
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1171アズワン品番65-8021-64
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションをストロークが 50 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1102アズワン品番65-8031-83
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761アズワン品番65-8003-71
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm
Festo¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9760アズワン品番65-7985-09
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥504,980税込¥555,4781個7日以内出荷。Festo スピンドル軸 EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9576アズワン品番65-7984-23
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥504,980税込¥555,4781個7日以内出荷Festo スピンドル軸は、再循環式ボールベアリングスピンドルを備えた電気機械式リニア軸構造の設計です。スピンドル径は 15 mm で、スピンドルピッチは 10 mm/U です作業ストローク - 500 mm サイズ - 80仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:202-4274アズワン品番65-8034-40