カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • CKD(4)
  • DXアンテナ(4)
  • ELPA(7)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • KSフィルター(4)
  • KTC(37)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • RS PRO(9)
  • SAMTEC(13)
  • SMC(58)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • エスコ(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • ダイヤトレンド(5)
  • 東芝ライテック(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1p2-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L には、ISO 5599-1 とサブベースに準拠した標準ベースのバルブがあります。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7542アズワン品番65-7999-11
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543アズワン品番65-7995-26
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524アズワン品番65-8005-80
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7440アズワン品番65-8009-20
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-5997アズワン品番65-7998-56
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBF 手動式空圧ボールバルブは、公称幅 1/2 インチのステンレススチール製です。2/2 方バルブ機能を備えています。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:15mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:20バール●コード番号:203-6087アズワン品番65-7999-03
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ