カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • イマダ(10)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • RS PRO(633)
  • ホンダ(528)
  • Seeed Studio(424)
  • SPARKFUN(135)
  • LDK(115)
  • エムディーエス(101)
  • TOKIO(藤沢工業)(100)
  • 三菱ふそう(86)
  • MARWI(81)
  • PGA(65)
  • SKF(日本エスケイエフ)(63)
  • Merck(メルクミリポア)(51)
  • Durbal(50)
  • エレコム(48)
  • WatchGuard(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
318件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1112アズワン品番65-8023-84
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-63-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7852アズワン品番65-7999-97
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745アズワン品番65-8021-87
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥194,980税込¥214,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712アズワン品番65-7910-26
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:500mm

    Festo
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9742アズワン品番65-7989-02
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9732アズワン品番65-7988-75
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9730アズワン品番65-8001-65
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm

    Festo
    ¥228,980税込¥251,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9715アズワン品番65-8002-96
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm

    Festo
    ¥196,980税込¥216,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719アズワン品番65-8014-71
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9737アズワン品番65-8002-01
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥203,980税込¥224,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9701アズワン品番65-8002-28
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥110,980税込¥122,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686アズワン品番65-7999-24
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745アズワン品番65-7918-66
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥218,980税込¥240,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9709アズワン品番65-7998-19
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm

    Festo
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9734アズワン品番65-7995-74
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm

    Festo
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9739アズワン品番65-8011-22
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm

    Festo
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9744アズワン品番65-7995-58
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥127,980税込¥140,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685アズワン品番65-8015-87
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm

    Festo
    ¥114,980税込¥126,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761アズワン品番65-8003-71
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746アズワン品番65-7985-07
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm

    Festo
    ¥206,980税込¥227,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703アズワン品番65-8015-88
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥201,980税込¥222,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700アズワン品番65-8015-27
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥237,980税込¥261,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717アズワン品番65-7918-67
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:100mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:100mm

    Festo
    ¥117,980税込¥129,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9679アズワン品番65-8012-96
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm

    Festo
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710アズワン品番65-8014-44
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:320mm

    Festo
    ¥226,980税込¥249,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9714アズワン品番65-8001-34
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm

    Festo
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9733アズワン品番65-7919-88
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm

    Festo
    ¥197,980税込¥217,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723アズワン品番65-7919-42
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705アズワン品番65-7994-58
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9748アズワン品番65-8004-68
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:50mm

    Festo
    ¥196,980税込¥216,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9722アズワン品番65-7994-23
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9731アズワン品番65-8005-22
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm

    Festo
    ¥193,980税込¥213,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9711アズワン品番65-7906-95
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:200mm

    Festo
    ¥214,980税込¥236,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9708アズワン品番65-8014-03
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm

    Festo
    ¥248,980税込¥273,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm

    Festo
    ¥246,980税込¥271,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720アズワン品番65-8015-08
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥107,980税込¥118,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755アズワン品番65-7999-05
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:400mm

    Festo
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9736アズワン品番65-8002-98
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2 Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2

    Festo
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04
sti特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sti
  • 2st