カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- CKD(107)
- MAZDA(マツダ)(104)
- NSK(日本精工)(73)
- omron(オムロン)(99)
- RS PRO(62)
- SKF(日本エスケイエフ)(39)
- SMC(353)
- TDK(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- イスカル(57)
- オカムラ(岡村製作所)(193)
- キョーリン(41)
- サンエス(95)
- トヨタ(60)
- ニッサン(41)
- 日本ヒルズ(41)
- 黒田精工(42)
- ブランドをもっと見る
「e3c」の検索結果

エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502アズワン品番65-7996-67
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-1-Cシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-1-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-1-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7424アズワン品番65-7987-91
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ
Festo¥222,980税込¥245,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8016アズワン品番65-7996-81
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7927アズワン品番65-7985-69
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7910アズワン品番65-8014-77
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7939アズワン品番65-7995-21
ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7951アズワン品番65-7988-65
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7911アズワン品番65-8011-32
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7948アズワン品番65-8010-01
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7929アズワン品番65-7980-54
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6シリーズ
Festo¥222,980税込¥245,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7976アズワン品番65-7918-87
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズ
Festo¥442,980税込¥487,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7941アズワン品番65-8009-72
空圧センサ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo 圧力センサ SDE5-D10-C3-Q6E-P-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3256アズワン品番65-8020-44
ソレノイドバルブ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7914アズワン品番65-8014-17
空圧センサ
Festo¥23,980税込¥26,3781個欠品中Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281アズワン品番65-8020-45
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590アズワン品番65-7992-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1シリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7474アズワン品番65-7989-11
ソレノイドバルブ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7236アズワン品番65-7988-53
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥100,980税込¥111,0781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量では3-10barまでの動作圧力が使用されます周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7232アズワン品番65-8006-09
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥100,980税込¥111,0781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7273アズワン品番65-7983-37
エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ
Festo¥108,980税込¥119,8781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7303アズワン品番65-7998-17
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7302アズワン品番65-7989-88
ソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1433アズワン品番65-8028-10
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で最大 3 - 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7264アズワン品番65-7978-57
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7289アズワン品番65-8008-72
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7337アズワン品番65-7982-44
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248アズワン品番65-8006-72
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。EPDMシールを備え、230Vac動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7746アズワン品番65-7979-72
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7800アズワン品番65-8018-34
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7631アズワン品番65-7981-45
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7787アズワン品番65-8010-29
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7655アズワン品番65-7988-49
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7728アズワン品番65-8015-77