カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- イスカル(4)
- EPSON(4)
- SMC(1)
- 新ダイワ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- プライタ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PedalboxPro(1)
- Q-line(1)
「eb3-h」の検索結果

ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27