カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(8)
  • SMC(3,422)
  • BIGM(丸山製作所)(1,808)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,109)
  • ホンダ(406)
  • CKD(391)
  • KANA(片山チエン)(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(211)
  • TAKIGEN(タキゲン)(205)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • スバル(191)
  • StarTech.com(178)
  • ミツビシ(157)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • エレコム(132)
  • AMPHENOL(113)
  • タカチ電機工業(93)
  • サンワサプライ(92)
  • BUFFALO(バッファロー)(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en b3」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VL-5/3B-D-1-C 5/3 方向機能は、センターポジションの加圧バルブ機能( 5/3 加圧作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3B-D-1-C●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7501アズワン品番65-7996-31
  • ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ

    Festo
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653アズワン品番65-8017-84
  • ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ

    Festo
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538アズワン品番65-7995-38
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
  • ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ

    Festo
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 b
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7322アズワン品番65-7986-46
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ

    Festo
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ

    Festo
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 b
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7272アズワン品番65-7984-50
  • ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ

    Festo
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
  • ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festo

    ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ

    Festo
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
  • ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ

    Festo
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7551アズワン品番65-7983-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7550アズワン品番65-7999-60
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7524アズワン品番65-8005-80
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548アズワン品番65-7988-89
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543アズワン品番65-7995-26
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7968アズワン品番65-7998-64
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7906アズワン品番65-7995-20
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L のバルブ機能は 5/3 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7483アズワン品番65-8006-98
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924アズワン品番65-7983-76
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7440アズワン品番65-8009-20
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590アズワン品番65-7992-39
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475アズワン品番65-7994-33
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 3 閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7525アズワン品番65-8013-81
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7914アズワン品番65-8014-17
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572アズワン品番65-7986-67
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
方向制御機器カテゴリ