カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • MAZDA(マツダ)(160)
  • マースジャパンリミテッド(54)
  • キョーリン(41)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
  • ホンダ(20)
  • ユニ・チャーム(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • アズワン(15)
  • SMC(15)
  • 伊東電機(15)
  • VISHAY(15)
  • YKK AP(15)
  • エスコ(14)
  • Nestle(ネスレ)(13)
  • Maritime Progress(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • ニッサン(12)
  • 未来工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-b」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821アズワン品番65-8004-22
  • アクセサリ MSシリーズシリーズ MS Series Festo

    アクセサリ MSシリーズシリーズ MS Series

    Festo
    16,380税込18,018
    1個
    7日以内出荷
    MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
    仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9298アズワン品番65-7978-55
  • アクセサリ MS Series Festo

    アクセサリ MS Series

    Festo
    16,380税込18,018
    1個
    7日以内出荷
    MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411アズワン品番65-7992-81
  • アクセサリ MSシリーズ MS Festo

    アクセサリ MSシリーズ MS

    Festo
    16,380税込18,018
    1個
    7日以内出荷
    MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-AGH には、G スレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS●コード番号:202-9412アズワン品番65-8003-60
  • アクセサリ MS Series Festo

    アクセサリ MS Series

    Festo
    16,380税込18,018
    1個
    7日以内出荷
    。MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-agg ( G スレッド付き ) です。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS Series●コード番号:202-9341アズワン品番65-7981-94
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable。It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains。This cable a
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7550アズワン品番65-7999-60
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590アズワン品番65-7992-39
  • エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ

    Festo
    26,380税込29,018
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505アズワン品番65-8015-66
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576アズワン品番65-7985-42
  • ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ

    Festo
    1,889税込2,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1 - 1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7519アズワン品番65-7993-96
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L シリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592アズワン品番65-7919-94
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    67,880税込74,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415アズワン品番65-8009-36
  • ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festo

    ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ

    Festo
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
  • ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ

    Festo
    2,529税込2,782
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ

    Festo
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543アズワン品番65-7995-26
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1 はISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7456アズワン品番65-8013-48
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ

    Festo
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7549アズワン品番65-7999-90
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7584アズワン品番65-8009-14
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7544アズワン品番65-8002-03
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    49,880税込54,868
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7474アズワン品番65-7989-11
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    67,880税込74,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398アズワン品番65-8010-94
  • ケーブル NEBCシリーズ Festo

    ケーブル NEBCシリーズ

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0057アズワン品番65-7994-22
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9831アズワン品番65-8014-40
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9829アズワン品番65-8013-71
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2 - N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9833アズワン品番65-8004-99