カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(331)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Vesrah(2)
- アズマ工業(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- CKD(1)
- 積水樹脂(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 三菱電機(1)
- DNライティング(1)
- プレジール(1)
- ブランドをもっと見る
「fl1f」の検索結果
特価

エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPP シリーズ - VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4 Festo の比例式圧力レギュレータを使用して、空気圧を正確に制御します。圧力を電子信号に変換し、圧力、ピストン速度、及び回転速度を電気的にプリセットできます。空圧、機械式、電子式の 3 つのプログラム済み設定は、システム要件に合わせて簡単に調整できます。2 段制御回路によりレギュレータの信頼性と安定性が向上するため、圧力損失を心配する必要はありません。温度変化によって圧力仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0495アズワン品番65-8010-49
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1400L/min
Festo¥286,980税込¥315,6781個7日以内出荷Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0421アズワン品番65-8001-50
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0484アズワン品番65-7979-65
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min
Festo¥318,980税込¥350,8781個7日以内出荷Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1650L/min●コード番号:203-0466アズワン品番65-8005-59
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0473アズワン品番65-7999-20
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
Festo¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0409アズワン品番65-8000-45
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
Festo¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0393アズワン品番65-7994-70
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
Festo¥205,980税込¥226,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0408アズワン品番65-8002-57
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980~税込¥281,578~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥203,980税込¥224,3781個7日以内出荷Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPPM シリーズ - VPPM-6F-L - 1-F-0L6H - V1P-C1 Festo のこの比例式圧力レギュレータは、スマート技術を使用して動的な圧力制御を実現します。パラメータは、特定の要件に合わせて簡単に調整でき、空圧、電子、機械システムに仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0462アズワン品番65-8002-15
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0486アズワン品番65-7997-57