カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(109)
  • SMC(50)
  • マスプロ電工(42)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • MAGIQ(東京堂)(34)
  • 日本アンテナ(23)
  • イトーキ(21)
  • ワルター(16)
  • CKD(15)
  • TDT(田野井)(14)
  • ノーブランド(14)
  • ボウエキ(BOUEKI)(14)
  • 岡崎精工(13)
  • ダイニチ工業(13)
  • エスコ(12)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • SAFETY TOOLS(9)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-10」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170892●コード番号:203-0559アズワン品番65-7978-82
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170969●コード番号:203-0567アズワン品番65-7999-18
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷を伴う用途向けのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170967●コード番号:203-0560アズワン品番65-7997-01
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170968●コード番号:203-0563アズワン品番65-7998-77
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170893●コード番号:203-0550アズワン品番65-8000-10
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170894●コード番号:203-0555アズワン品番65-7979-92
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544アズワン品番65-8018-61
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 100 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:100mm●モデル番号(P):170895●コード番号:203-0547アズワン品番65-8009-55
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 160 mm です。ボールベアリングを備えているため、トルク負荷がかかる用途に適しています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:160mm●モデル番号(P):170972●コード番号:203-0572作動方式複動チューブ内径(Φmm)100アズワン品番65-7983-67シリンダストローク(mm)160