カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(6)
  • SMC(479)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • エスコ(75)
  • コノエ(71)
  • CKD(55)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • omron(オムロン)(43)
  • SAMTEC(25)
  • ホンダ(22)
  • JAPANNEXT(21)
  • ナカバヤシ(20)
  • ナブテスコサービス(20)
  • オーム電機(19)
  • 長野計器(18)
  • THK(16)
  • 福井クラフト(13)
  • ニッサン(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-5d」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324アズワン品番65-7999-96
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-CシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443アズワン品番65-8009-58
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-3-S-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-3-S-CシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-3-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-3-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7390アズワン品番65-8009-13
ソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1218アズワン品番65-8034-02
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドに対応し、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min で、公称サイズは 18 mm です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7354アズワン品番65-8009-21
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-3/4-D-4シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-3/4-D-4シリーズFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-3 / 4-D-4 には取り付けねじが付いており、サブベースバルブ機能 5/3 は閉じていません。作動空圧のタイプ 幅 76 mm 標準公称流量: 4800 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-3/4-D-4●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7457アズワン品番65-7990-46
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-CシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-3-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-3-CシリーズFesto
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-3-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-3-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7462アズワン品番65-7985-12
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7233アズワン品番65-7995-79
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-CシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427アズワン品番65-8000-43
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-AシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅が 54 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます。標準公称流量は 2、300 l/min で、あらゆ
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7238アズワン品番65-7982-45
ソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は310barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1214アズワン品番65-8024-67
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 3000L/minFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo 空圧式レギュレータ、0.1 bar → 4 bar、G 1/2 MS シリーズ - MS6-LRP-1/2-D5-A8 Festo のパイロット駆動レギュレータは、圧縮空気準備システムの精度大流量で、高流量フィード用途に最適です。ソフトスタートバルブは、空気圧を徐々に上昇させ、下流の Pneumatic Components への損傷を防止することで、スタートアップの安全性を向上します。信頼性の高い制御により、空気は一定の圧力で供給されます。また、低ヒステリシスであるため、レギュレータは圧力変化に瞬時に反応し、システム全体の効率を向上できます。 Festo MS サービスユニットに対応しています。この製品はコンパクトで軽量でダウンタイムなしで簡単にインライン設置でき、必要なすべての取り付けアクセサリが付属しています。耐腐食性に優れた堅牢なアルミハウジングにより、長寿命を実現 さまざまな用途で使用できる 1 bar ~ 14 bar の広い動作圧力範囲 広い周囲温度範囲: -10 → +60 ℃ 。低温環境や高温環境に適しています 高流量用途での一般的な流量は 3000 L/ 分です 安全かつ正確にコントロールできるロック可能な回転式ノブ
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:3000L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+60℃●全体長さ:79.1mm●コード番号:202-2064アズワン品番65-8027-21
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、100 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7229アズワン品番65-8008-73
エアソレノイドバルブ VLシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VLシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブは 5/3 方向機能を備え、中心位置は閉じています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VLシリーズ●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1434アズワン品番65-8031-67
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468アズワン品番65-7997-49
エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、100 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7271アズワン品番65-8011-30
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で、-0.9-16 bar までの動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7237アズワン品番65-7995-70
ソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1225アズワン品番65-8037-71
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブは、パイロットバルブ又は手動オーバーライドなしで使用され、プラグソケットは付いていません。ピストン構造がスライドし、幅は 76 mm で、使用圧力は 3 16 バールです。標準的な公称流量は 4、800 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7353アズワン品番65-8009-19
ミニフィルターレギュレータ FestoミニフィルターレギュレータFesto
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています 40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。
仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μmアズワン品番68-1087-55