カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(12)
- CKD(11)
- 富士電機(7)
- RS PRO(6)
- Aratas(旧:omron)(2)
- omron(オムロン)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- M5Stack(1)
- 富士電機機器制御(1)
「g5v-2-dc24」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343アズワン品番65-8021-97