カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- CKD(57)
- EKチェーン(89)
- KITZ(キッツ)(66)
- MAZDA(マツダ)(125)
- SAMTEC(293)
- SMC(847)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- エスコ(67)
- サンエス(395)
- スバル(89)
- ホンダ(230)
- 光(124)
- 大阪魂(61)
- 廣杉計器(98)
- 徳武産業(82)
- 東海キャスター(61)
- ブランドをもっと見る
「l-110」の検索結果
特価

ブランクプレート VABBシリーズ
Festo¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10300 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3060アズワン品番65-8033-12
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8832アズワン品番65-8018-07
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845アズワン品番65-7985-46
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010アズワン品番65-7998-67
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8838アズワン品番65-7985-70
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8840アズワン品番65-8000-88
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-10W/G18-5 のグリッド寸法は 10、5 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in M5●ネジ規格:G●コード番号:202-2887アズワン品番65-8032-96
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 141 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0317アズワン品番65-8008-23
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 171 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0203アズワン品番65-8019-09
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 111 g です2 - 中程度の腐食仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0327アズワン品番65-7992-99
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリック、製品重量は 78 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0210アズワン品番65-7992-08
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作しますが、M7 で、製品重量は 96 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0315アズワン品番65-7991-59
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリックで、製品重量は 34 g です2 - 中程度仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0252アズワン品番65-8000-86
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 216 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0256アズワン品番65-7990-80
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 191 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0152アズワン品番65-7992-62
電源プレート VABFシリーズ
Festo¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185アズワン品番65-8019-45
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の場合、動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 443 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0260アズワン品番65-8015-25
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 276 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0273アズワン品番65-7979-78
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G1/8,MetricM5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0329アズワン品番65-7999-19
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の使用圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0274アズワン品番65-8014-61
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 246 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0291アズワン品番65-8014-33
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0234アズワン品番65-8010-50
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 4 には展伸アルミ合金製のマニホールドが使用されています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 329 g仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0212アズワン品番65-8000-85
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243アズワン品番65-7993-61
マニホールドレール VABMシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置が 8 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0272アズワン品番65-7991-31
電源プレート VABFシリーズ
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 21 g です。2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0186アズワン品番65-7991-52
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 10 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0316アズワン品番65-8019-46
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 12 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0290アズワン品番65-8007-23
クレビス
Festo¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、110 V ac 電圧に対応しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラ仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2638アズワン品番65-8028-82
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-1P4-10-R1 の圧力パイロット作動、G11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7995アズワン品番65-7985-10
ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7958アズワン品番65-7986-74
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-1P4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-1P4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8009アズワン品番65-7988-90
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-2AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7909アズワン品番65-7978-93
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7984アズワン品番65-7995-84
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8031アズワン品番65-7978-77