カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(16)
- SMC(678)
- YAGEO(404)
- 大阪魂(364)
- RS PRO(301)
- イマオコーポレーション(295)
- ホンダ(267)
- エスコ(152)
- WURTH ELEKTRONIK(100)
- MURATA(村田製作所)(99)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- KEMET(80)
- ニッセイ(73)
- 鶴見製作所(61)
- SKF(日本エスケイエフ)(59)
- SHIMANO(シマノ)(59)
- HAMMOND(56)
- 椿本チエイン(55)
- ブランドをもっと見る
「m12 120」の検索結果

ジョイント KSG-M12X1 25
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
クレビス SGA-M12X1 25
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、回帰反射型検出方式で、最大範囲は 12000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7340-07
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式で、最大範囲は12000mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-34
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189アズワン品番65-8024-76
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157アズワン品番65-8022-73
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1789アズワン品番65-8038-40
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1744ストローク(mm)125アズワン品番65-8021-50
エアシリンダ ESNU エストシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1821アズワン品番65-8022-63
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1788アズワン品番65-8021-49
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1761アズワン品番65-8028-50
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806アズワン品番65-8020-78
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097アズワン品番65-8020-72
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 20 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1921アズワン品番65-8027-45
電動リニアアクチュエータ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:200mmバックラッシュ:30μm仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9857アズワン品番65-8006-61
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8818アズワン品番65-8013-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:15mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:15mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8780アズワン品番65-7983-80
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8827アズワン品番65-7991-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8871アズワン品番65-7996-84
電動リニアアクチュエータ
Festo¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:200 mm バックラッシュ:40 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9739アズワン品番65-7998-28
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-仕様●ストローク:60mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8918アズワン品番65-7992-60
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916アズワン品番65-7990-56
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852アズワン品番65-7993-17
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8807アズワン品番65-7978-68
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8904アズワン品番65-7992-70
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8819アズワン品番65-8000-06
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:60mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:60mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8874アズワン品番65-8002-33
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8802アズワン品番65-7998-75
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8853アズワン品番65-8018-86
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ径は 63 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8954アズワン品番65-8000-08
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779アズワン品番65-8018-26
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793アズワン品番65-8003-34
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8809アズワン品番65-7979-33
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8962アズワン品番65-7978-32
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8922アズワン品番65-7999-17
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:10mm
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:10mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8806アズワン品番65-7993-82
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880アズワン品番65-7983-79
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895アズワン品番65-8012-55
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950アズワン品番65-7993-41
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8951ストローク(mm)60アズワン品番65-7978-81