カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,623)
  • 大阪魂(1,112)
  • エスコ(881)
  • BIGM(丸山製作所)(826)
  • KITO(キトー)(498)
  • YAGEO(395)
  • RS PRO(322)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(194)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • KEMET(149)
  • omron(オムロン)(141)
  • WURTH ELEKTRONIK(129)
  • MURATA(村田製作所)(114)
  • 鶴見製作所(97)
  • HAMMOND(97)
  • 八幡ねじ(95)
  • SICK(90)
  • 岩田製作所(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 x」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント KSG-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M12X1 25

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • ジョイント KSG-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M10X1 25

    Festo
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
  • クレビス SGA-M10X1 25 Festo

    クレビス SGA-M10X1 25

    Festo
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593アズワン品番65-8027-36
  • ジョイント KSZ-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M10X1 25

    Festo
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157アズワン品番65-8022-73
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189アズワン品番65-8024-76
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141アズワン品番65-8023-86
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167アズワン品番65-8020-38
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO DSBC - 40-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1016アズワン品番65-8021-95
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1187アズワン品番65-8030-94
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9830アズワン品番65-7951-19
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9834アズワン品番65-8012-05
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-15-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9824アズワン品番65-8004-41
  • ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65 Festo

    ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
    仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable。It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains。This cable a
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821アズワン品番65-8004-22
  • ケーブルリード NEBCシリーズ Festo

    ケーブルリード NEBCシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
    仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1043ストローク(mm)25アズワン品番65-8022-56
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-100-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1096アズワン品番65-8019-94
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 40 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 40 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1081アズワン品番65-8026-56
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806アズワン品番65-8020-78
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087アズワン品番65-8025-40
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097アズワン品番65-8020-72
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034アズワン品番65-8026-28
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362アズワン品番65-8020-75
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1060アズワン品番65-8025-89
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    315,980税込347,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:100 mm バックラッシュ:40 μ m
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9724アズワン品番65-8005-43
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 20 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1921アズワン品番65-8027-45
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    356,980税込392,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:400 mm バ
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9707アズワン品番65-7982-73
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、作動圧力は 0.9 → 16 bar です。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1437アズワン品番65-8032-02
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ径は 63 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8954アズワン品番65-8000-08
  • 電動リニアアクチュエータ Festo

    電動リニアアクチュエータ

    Festo
    342,980税込377,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:300 mm バックラッシュ:40 μ m
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9792アズワン品番65-7997-17
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 70 mm、ピストン径は 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
    仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1061アズワン品番65-8037-37
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 25 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です
    仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8893アズワン品番65-8011-95
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
  • エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

    エアシリンダ DSBCシリーズ

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
    仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035アズワン品番65-8031-44